18.50 CHF/ Unitéhors TVA
20.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.50 CHF | - |
10+ | 16.20 CHF | 12.43% |
30+ | 16.00 CHF | 13.51% |
50+ | 15.80 CHF | 14.59% |
75+ | 15.50 CHF | 16.22% |
113+ | 15.15 CHF | 18.11% |
170+ | 14.85 CHF | 19.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 16S - M24x1.5 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |