Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SHS416

  • ERIKS:1022500
Image 1
Ajouter à la liste

26.55 CHF/ Unitéhors TVA

28.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.55 CHF

-

10+

23.00 CHF

13.37%

30+

22.80 CHF

14.12%

50+

22.60 CHF

14.88%

75+

22.15 CHF

16.57%

113+

21.65 CHF

18.46%

170+

21.25 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard