39.05 CHF/ Unitéhors TVA
42.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.05 CHF | - |
10+ | 33.95 CHF | 13.06% |
30+ | 33.55 CHF | 14.08% |
50+ | 33.20 CHF | 14.98% |
75+ | 32.55 CHF | 16.65% |
113+ | 31.85 CHF | 18.44% |
170+ | 31.25 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 20S - M30x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |