27.55 CHF/ Unitéhors TVA
29.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.55 CHF | - |
10+ | 23.95 CHF | 13.07% |
30+ | 23.70 CHF | 13.97% |
50+ | 23.45 CHF | 14.88% |
75+ | 23.00 CHF | 16.52% |
113+ | 22.55 CHF | 18.15% |
170+ | 22.10 CHF | 19.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Compact |