Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SBP912W

  • ERIKS:14901432
Image 1
Ajouter à la liste

45.65 CHF/ Unitéhors TVA

49.35 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.65 CHF

-

10+

39.65 CHF

13.14%

30+

39.20 CHF

14.13%

50+

38.70 CHF

15.22%

75+

37.95 CHF

16.87%

113+

37.15 CHF

18.62%

170+

36.45 CHF

20.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard