Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SBP906W

  • ERIKS:11367387
Image 1
Ajouter à la liste

24.20 CHF/ Unitéhors TVA

26.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.20 CHF

-

10+

21.05 CHF

13.02%

30+

20.95 CHF

13.43%

50+

20.70 CHF

14.46%

75+

20.30 CHF

16.12%

113+

19.85 CHF

17.98%

170+

19.45 CHF

19.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard