Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SBP412W

  • ERIKS:14979066
Image 1
Ajouter à la liste

48.30 CHF/ Unitéhors TVA

52.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.30 CHF

-

10+

42.00 CHF

13.04%

30+

41.50 CHF

14.08%

50+

41.00 CHF

15.11%

75+

40.15 CHF

16.87%

113+

39.30 CHF

18.63%

170+

38.55 CHF

20.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard