22.30 CHF/ Unitéhors TVA
24.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.30 CHF | - |
10+ | 19.40 CHF | 13.00% |
30+ | 19.15 CHF | 14.13% |
50+ | 18.95 CHF | 15.02% |
75+ | 18.60 CHF | 16.59% |
113+ | 18.25 CHF | 18.16% |
170+ | 17.90 CHF | 19.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |