Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SBP406W

  • ERIKS:14978869
Image 1
Ajouter à la liste

34.65 CHF/ Unitéhors TVA

37.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.65 CHF

-

10+

30.20 CHF

12.84%

30+

29.85 CHF

13.85%

50+

29.40 CHF

15.15%

75+

28.85 CHF

16.74%

113+

28.30 CHF

18.33%

170+

27.75 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard