21.40 CHF/ Unitéhors TVA
23.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.40 CHF | - |
10+ | 18.50 CHF | 13.55% |
30+ | 18.40 CHF | 14.02% |
50+ | 18.15 CHF | 15.19% |
75+ | 17.80 CHF | 16.82% |
113+ | 17.45 CHF | 18.46% |
170+ | 17.10 CHF | 20.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |