31.70 CHF/ Unitéhors TVA
34.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.70 CHF | - |
10+ | 27.65 CHF | 12.78% |
30+ | 27.35 CHF | 13.72% |
50+ | 26.90 CHF | 15.14% |
75+ | 26.40 CHF | 16.72% |
113+ | 25.90 CHF | 18.30% |
170+ | 25.40 CHF | 19.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |