28.40 CHF/ Unitéhors TVA
30.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.40 CHF | - |
10+ | 24.70 CHF | 13.03% |
30+ | 24.40 CHF | 14.08% |
50+ | 24.10 CHF | 15.14% |
75+ | 23.65 CHF | 16.73% |
113+ | 23.20 CHF | 18.31% |
170+ | 22.75 CHF | 19.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |