Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08P415BR

  • ERIKS:14978928
Image 1
Ajouter à la liste

24.00 CHF/ Unitéhors TVA

25.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.00 CHF

-

10+

20.95 CHF

12.71%

30+

20.70 CHF

13.75%

50+

20.40 CHF

15.00%

75+

19.95 CHF

16.88%

113+

19.55 CHF

18.54%

170+

19.10 CHF

20.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard