28.55 CHF/ Unitéhors TVA
30.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.55 CHF | - |
10+ | 24.80 CHF | 13.13% |
30+ | 24.55 CHF | 14.01% |
50+ | 24.20 CHF | 15.24% |
75+ | 23.75 CHF | 16.81% |
113+ | 23.30 CHF | 18.39% |
170+ | 22.85 CHF | 19.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Supports pour tubes |
Angle (Degrees) | 45 ° |