16.40 CHF/ Unitéhors TVA
17.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.40 CHF | - |
10+ | 14.30 CHF | 12.80% |
30+ | 14.05 CHF | 14.33% |
50+ | 13.95 CHF | 14.94% |
75+ | 13.70 CHF | 16.46% |
113+ | 13.45 CHF | 17.99% |
170+ | 13.20 CHF | 19.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 18 |
Angle (Degrees) | 0 ° |