Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08P15

  • ERIKS:1023003
Image 1
Ajouter à la liste

5.05 CHF/ Unitéhors TVA

5.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.05 CHF

-

10+

4.45 CHF

11.88%

30+

4.35 CHF

13.86%

50+

4.25 CHF

15.84%

75+

4.15 CHF

17.82%

113+

4.05 CHF

19.80%

170+

3.95 CHF

21.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15
Angle (Degrees)
0 °