11.00 CHF/ Unitéhors TVA
11.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.00 CHF | - |
10+ | 9.60 CHF | 12.73% |
30+ | 9.50 CHF | 13.64% |
50+ | 9.40 CHF | 14.55% |
75+ | 9.20 CHF | 16.36% |
113+ | 8.95 CHF | 18.64% |
170+ | 8.80 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 14 |
Angle (Degrees) | 0 ° |