12.15 CHF/ Unitéhors TVA
13.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.15 CHF | - |
10+ | 10.65 CHF | 12.35% |
30+ | 10.55 CHF | 13.17% |
50+ | 10.40 CHF | 14.40% |
75+ | 10.20 CHF | 16.05% |
113+ | 9.95 CHF | 18.11% |
170+ | 9.75 CHF | 19.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12 |
Angle (Degrees) | 0 ° |