13.00 CHF/ Unitéhors TVA
14.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.90 CHF | - |
10+ | 13.00 CHF | 12.75% |
30+ | 12.70 CHF | 14.77% |
50+ | 12.60 CHF | 15.44% |
75+ | 12.35 CHF | 17.11% |
113+ | 12.10 CHF | 18.79% |
170+ | 11.85 CHF | 20.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |