Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08MUJ06

  • ERIKS:14978878
Image 1
Ajouter à la liste

27.90 CHF/ Unitéhors TVA

30.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.90 CHF

-

10+

24.20 CHF

13.26%

30+

24.00 CHF

13.98%

50+

23.80 CHF

14.70%

75+

23.35 CHF

16.31%

113+

22.90 CHF

17.92%

170+

22.45 CHF

19.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
0 °