13.50 CHF/ Unitéhors TVA
14.59 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.50 CHF | - |
10+ | 11.85 CHF | 12.22% |
30+ | 11.65 CHF | 13.70% |
50+ | 11.45 CHF | 15.19% |
75+ | 11.25 CHF | 16.67% |
113+ | 11.05 CHF | 18.15% |
170+ | 10.85 CHF | 19.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPTF |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |