Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08MNP06

  • ERIKS:14978876
Image 1
Ajouter à la liste

17.50 CHF/ Unitéhors TVA

18.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.50 CHF

-

10+

15.15 CHF

13.43%

30+

15.05 CHF

14.00%

50+

14.95 CHF

14.57%

75+

14.65 CHF

16.29%

113+

14.35 CHF

18.00%

170+

14.00 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °