39.30 CHF/ Unitéhors TVA
42.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.30 CHF | - |
10+ | 34.20 CHF | 12.98% |
30+ | 33.85 CHF | 13.87% |
50+ | 33.45 CHF | 14.89% |
75+ | 32.80 CHF | 16.54% |
113+ | 32.10 CHF | 18.32% |
170+ | 31.50 CHF | 19.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |