Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08MBT08

  • ERIKS:1029383
Image 1
Ajouter à la liste

13.50 CHF/ Unitéhors TVA

14.59 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.50 CHF

-

10+

11.85 CHF

12.22%

30+

11.65 CHF

13.70%

50+

11.45 CHF

15.19%

75+

11.25 CHF

16.67%

113+

11.05 CHF

18.15%

170+

10.85 CHF

19.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °