Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08MBP10

  • ERIKS:14946797
Image 1
Ajouter à la liste

27.20 CHF/ Unitéhors TVA

29.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.20 CHF

-

10+

23.60 CHF

13.24%

30+

23.40 CHF

13.97%

50+

23.00 CHF

15.44%

75+

22.55 CHF

17.10%

113+

22.10 CHF

18.75%

170+

21.60 CHF

20.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
5/8"
Angle (Degrees)
0 °