41.75 CHF/ Unitéhors TVA
45.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.75 CHF | - |
10+ | 36.20 CHF | 13.29% |
30+ | 35.85 CHF | 14.13% |
50+ | 35.50 CHF | 14.97% |
75+ | 34.70 CHF | 16.89% |
113+ | 34.05 CHF | 18.44% |
170+ | 33.40 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |