Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08MBF10

  • ERIKS:14979054
Image 1
Ajouter à la liste

34.30 CHF/ Unitéhors TVA

37.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.30 CHF

-

10+

29.85 CHF

12.97%

30+

29.55 CHF

13.85%

50+

29.15 CHF

15.01%

75+

28.60 CHF

16.62%

113+

28.05 CHF

18.22%

170+

27.50 CHF

19.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
5/8"
Angle (Degrees)
0 °