

21.05 CHF/ Unitéhors TVA
22.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.05 CHF | - |
10+ | 18.30 CHF | 13.06% |
30+ | 18.15 CHF | 13.78% |
50+ | 17.85 CHF | 15.20% |
75+ | 17.50 CHF | 16.86% |
113+ | 17.15 CHF | 18.53% |
170+ | 16.80 CHF | 20.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Jonction double |