217.40 CHF/ Unitéhors TVA
235.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 217.40 CHF | - |
10+ | 189.15 CHF | 12.99% |
30+ | 186.85 CHF | 14.05% |
50+ | 184.80 CHF | 15.00% |
75+ | 181.05 CHF | 16.72% |
113+ | 177.50 CHF | 18.35% |
170+ | 173.95 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" - 30.2mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Long |