Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08FLL912

  • ERIKS:11367944
Image 1
Ajouter à la liste

69.10 CHF/ Unitéhors TVA

74.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.10 CHF

-

10+

60.10 CHF

13.02%

30+

59.35 CHF

14.11%

50+

58.70 CHF

15.05%

75+

57.50 CHF

16.79%

113+

56.40 CHF

18.38%

170+

55.20 CHF

20.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4" - 38.1mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard