Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08FLL908

  • ERIKS:1032875
Image 1
Ajouter à la liste

54.75 CHF/ Unitéhors TVA

59.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.75 CHF

-

10+

47.70 CHF

12.88%

30+

47.05 CHF

14.06%

50+

46.50 CHF

15.07%

75+

45.60 CHF

16.71%

113+

44.60 CHF

18.54%

170+

43.75 CHF

20.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 30.2mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard