72.60 CHF/ Unitéhors TVA
78.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.60 CHF | - |
10+ | 63.05 CHF | 13.15% |
30+ | 62.45 CHF | 13.98% |
50+ | 61.70 CHF | 15.01% |
75+ | 60.40 CHF | 16.80% |
113+ | 59.25 CHF | 18.39% |
170+ | 58.10 CHF | 19.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 38.1mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |