Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08FLH9L08

  • ERIKS:14979138
Image 1
Ajouter à la liste

222.05 CHF/ Unitéhors TVA

240.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

222.05 CHF

-

10+

193.30 CHF

12.95%

30+

191.00 CHF

13.98%

50+

188.90 CHF

14.93%

75+

185.15 CHF

16.62%

113+

181.40 CHF

18.31%

170+

177.85 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 31.8mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Long