84.20 CHF/ Unitéhors TVA
91.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.20 CHF | - |
10+ | 73.20 CHF | 13.06% |
30+ | 72.50 CHF | 13.90% |
50+ | 71.50 CHF | 15.08% |
75+ | 70.00 CHF | 16.86% |
113+ | 68.65 CHF | 18.47% |
170+ | 67.25 CHF | 20.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |