31.35 CHF/ Unitéhors TVA
33.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.35 CHF | - |
10+ | 27.20 CHF | 13.24% |
30+ | 26.90 CHF | 14.19% |
50+ | 26.65 CHF | 14.99% |
75+ | 26.15 CHF | 16.59% |
113+ | 25.65 CHF | 18.18% |
170+ | 25.10 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M22x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |