35.75 CHF/ Unitéhors TVA
38.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.75 CHF | - |
10+ | 31.05 CHF | 13.15% |
30+ | 30.70 CHF | 14.13% |
50+ | 30.45 CHF | 14.83% |
75+ | 29.80 CHF | 16.64% |
113+ | 29.15 CHF | 18.46% |
170+ | 28.60 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M16x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |