Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08BJB10

  • ERIKS:14979073
Image 1
Ajouter à la liste

47.80 CHF/ Unitéhors TVA

51.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.80 CHF

-

10+

41.60 CHF

12.97%

30+

41.15 CHF

13.91%

50+

40.60 CHF

15.06%

75+

39.70 CHF

16.95%

113+

38.95 CHF

18.51%

170+

38.20 CHF

20.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Oeil banjo