24.80 CHF/ Unitéhors TVA
26.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.80 CHF | - |
10+ | 21.60 CHF | 12.90% |
30+ | 21.40 CHF | 13.71% |
50+ | 21.05 CHF | 15.12% |
75+ | 20.65 CHF | 16.73% |
113+ | 20.20 CHF | 18.55% |
170+ | 19.80 CHF | 20.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | BSP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |