30.30 CHF/ Unitéhors TVA
32.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.30 CHF | - |
10+ | 26.30 CHF | 13.20% |
30+ | 26.05 CHF | 14.03% |
50+ | 25.80 CHF | 14.85% |
75+ | 25.25 CHF | 16.67% |
113+ | 24.75 CHF | 18.32% |
170+ | 24.20 CHF | 20.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 7/8" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |