Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUJ610W

  • ERIKS:14901442
Image 1
Ajouter à la liste

32.10 CHF/ Unitéhors TVA

34.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.10 CHF

-

10+

28.00 CHF

12.77%

30+

27.65 CHF

13.86%

50+

27.35 CHF

14.80%

75+

26.75 CHF

16.67%

113+

26.25 CHF

18.22%

170+

25.75 CHF

19.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard