Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUJ408W

  • ERIKS:14978883
Image 1
Ajouter à la liste

24.80 CHF/ Unitéhors TVA

26.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.80 CHF

-

10+

21.60 CHF

12.90%

30+

21.40 CHF

13.71%

50+

21.05 CHF

15.12%

75+

20.65 CHF

16.73%

113+

20.20 CHF

18.55%

170+

19.80 CHF

20.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard