Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUJ406W

  • ERIKS:14898860
Image 1
Ajouter à la liste

22.45 CHF/ Unitéhors TVA

24.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.45 CHF

-

10+

19.55 CHF

12.92%

30+

19.15 CHF

14.70%

50+

19.05 CHF

15.14%

75+

18.70 CHF

16.70%

113+

18.35 CHF

18.26%

170+

18.00 CHF

19.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard