35.20 CHF/ Unitéhors TVA
38.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.20 CHF | - |
10+ | 30.70 CHF | 12.78% |
30+ | 30.30 CHF | 13.92% |
50+ | 29.85 CHF | 15.20% |
75+ | 29.20 CHF | 17.05% |
113+ | 28.65 CHF | 18.61% |
170+ | 28.10 CHF | 20.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |