Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUJ10W

  • ERIKS:14979080
Image 1
Ajouter à la liste

19.55 CHF/ Unitéhors TVA

21.13 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.55 CHF

-

10+

17.05 CHF

12.79%

30+

16.90 CHF

13.55%

50+

16.50 CHF

15.60%

75+

16.20 CHF

17.14%

113+

15.90 CHF

18.67%

170+

15.60 CHF

20.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil