8.60 CHF/ Unitéhors TVA
9.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.60 CHF | - |
10+ | 7.50 CHF | 12.79% |
30+ | 7.40 CHF | 13.95% |
50+ | 7.25 CHF | 15.70% |
75+ | 7.10 CHF | 17.44% |
113+ | 6.95 CHF | 19.19% |
170+ | 6.80 CHF | 20.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 9/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |