Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUJ05W

  • ERIKS:11751407
Image 1
Ajouter à la liste

17.10 CHF/ Unitéhors TVA

18.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.10 CHF

-

10+

14.80 CHF

13.45%

30+

14.65 CHF

14.33%

50+

14.50 CHF

15.20%

75+

14.20 CHF

16.96%

113+

13.90 CHF

18.71%

170+

13.65 CHF

20.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil