Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUF911

  • ERIKS:14978905
Image 1
Ajouter à la liste

44.35 CHF/ Unitéhors TVA

47.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.35 CHF

-

10+

38.60 CHF

12.97%

30+

38.10 CHF

14.09%

50+

37.75 CHF

14.88%

75+

36.95 CHF

16.69%

113+

36.25 CHF

18.26%

170+

35.55 CHF

19.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
13/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard