25.45 CHF/ Unitéhors TVA
27.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.45 CHF | - |
10+ | 22.20 CHF | 12.77% |
30+ | 21.95 CHF | 13.75% |
50+ | 21.60 CHF | 15.13% |
75+ | 21.20 CHF | 16.70% |
113+ | 20.80 CHF | 18.27% |
170+ | 20.40 CHF | 19.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 11/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |