Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUF411

  • ERIKS:14978903
Image 1
Ajouter à la liste

42.10 CHF/ Unitéhors TVA

45.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.10 CHF

-

10+

36.70 CHF

12.83%

30+

36.20 CHF

14.01%

50+

35.85 CHF

14.85%

75+

35.10 CHF

16.63%

113+

34.35 CHF

18.41%

170+

33.70 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
13/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard