Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA06SUF11

  • ERIKS:14946811
Image 1
Ajouter à la liste

25.65 CHF/ Unitéhors TVA

27.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.65 CHF

-

10+

22.30 CHF

13.06%

30+

22.05 CHF

14.04%

50+

21.70 CHF

15.40%

75+

21.30 CHF

16.96%

113+

20.90 CHF

18.52%

170+

20.50 CHF

20.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
13/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse